AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC60620016 FUS. CILIND. TIPO GG - 22X58 GG - CON PE

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC60620016 FUS. CILIND. TIPO GG - 22X58 GG - CON PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3596031378524

Codice prodotto

SOC60620016

Cod. produttore

60620016

Produttore

SOC

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibile cilindrico, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC60620016 - FUSIBILE 22 X 58 16 A GL CON PERCUS