AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX069674 RS PRO LED P1 PIATTA S 4000K

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX069674 RS PRO LED P1 PIATTA S 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841069674

Codice prodotto

STX069674

Cod. produttore

069674

Produttore

STX

Un apparecchio attraente che fornisce la giusta luce nel giusto luogo. Al giorno d'oggi nei locali interni sono richieste soluzioni d'illuminazione che non offrano solo il massimo comfort e una tecnologia intelligente, bensi che si integrino anche armoniosamente nella relativa architettura d'interni. Con l'RS PRO LED Serie P abbiamo trovato la risposta perfetta. Design senza tempo e montaggio semplicissimo uniti a tecnologia avveniristica e massima efficienza. Infatti, poiche il sensore ad alta frequenzapressoche invisibile da 360? comanda sempre con affidabilita il sistema d'illuminazione a LED da 9,4 W, la lampada a sensore e un grandissimo vantaggio per ogni edificio dal punto di vista sia estetico sia economico. Le nuove versioni Slave sono rapide efacilmente collegabili in rete via cavo.