STS (EUROSISTEMI) - URE1188/412 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8051732711766
Codice prodotto
URE1188/412
Cod. produttore
1188/412
Produttore
STS
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico


