STS (EUROSISTEMI) - URE1574/414M TELECAMERA DOME 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CVI)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8051732711865
Codice prodotto
URE1574/414M
Cod. produttore
1574/414M
Produttore
STS
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Protezione antivandalo:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
119 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico


