STS (EUROSISTEMI) - URE1700 MINI - ALIMENTATORE A SPINA 12 VCC, CORR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...230 V
Corrente di uscita - 1 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732711957
Codice prodotto
URE1700
Cod. produttore
1700
Produttore
STS
Tensione di ingresso:
220...230 V
Corrente di uscita:
1 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Presa


