TARGETTI - TAR1E3439 ZEDGE PRO POLE H1000 FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
A cono - no
Rastremato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050518011540
Codice prodotto
TAR1E3439
Cod. produttore
1E3439
Produttore
TAR
Modello:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
A cono:
no
Rastremato:
no
Ad arco:
no
Con piastra di base:
no
Altezza:
1000 mm
Bollard in alluminio anodizzato verniciato a polvere. Colore: Ferrite. H. 1000mm.


