AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI183049 P 35 HI-HS ALIMENTATORE HID

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

  • Adatto per lampade di potenza - 35...35 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Larghezza - 66 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010703250420

Codice prodotto

TCI183049

Cod. produttore

183049

Produttore

TCI

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

66 mm

Altezza:

53 mm

Lunghezza:

108 mm

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.