AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC10PM8 C10PM8 CONDENSATORE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCIC10PM8 C10PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 10 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 30 mm

  • Lunghezza - 74 mm

  • Con morsetto ad innesto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703250567

Codice prodotto

TCIC10PM8

Cod. produttore

C10PM8

Produttore

TCI

Capacità:

10 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

30 mm

Lunghezza:

74 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggioa vite M8, tensione max. 250 Vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per fissaggio