AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2808621 MODULO DI INTERFACCIA ESSERBUSR IQ8FCT L

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2808621 MODULO DI INTERFACCIA ESSERBUSR IQ8FCT L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004437954

Codice prodotto

TE2808621

Cod. produttore

808621

Produttore

TE2

L'IQ8FCT LP (loop powered) può essere utilizzato come FCT (transponder di controllo antincendio) per controllare e monitorare dispositivi di protezione antincendio esterni come serrande tagliafuoco o come modulo di allarme tecnico (TAL) per monitorare uncontatto esterno.Tensione di esercizio 14 ... 42 V CC Corrente di riposo @ 19 V CC circa 45 μA Relè di carico a contatto 230 V AC / 30 V DC, 16 A ohmsche, 8 A ind. Ultimo LED verde Indicatore di funzionamento LED rosso Indicatore di allarme Morsetto di collegamento max. 2,5 mm² (AWG 26-14), max. 6 mm² (AWG 30-10) Temperatura ambiente -20 °C ... 70 °C Temperatura di stoccaggio -30 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 65 Custodia Plastica PP Colore grigio, simile a RAL 7035 Peso circa 250 g Dimensioni L: 150 mm A: 116 mm P: 67 mm Dichiarazione di prestazione DoP-20792130701