URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Timer integrato - no
Adatto per sensore pioggia - sì
Metodo di montaggio - Altri
Composizione - Elemento di base
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156052554
Codice prodotto
UTD1071/502
Cod. produttore
1071/502
Produttore
UTD
Timer integrato:
no
Adatto per sensore pioggia:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Colore:
Altri
Adatto per sensore del vento:
sì
Con collegamento per sensore di luminosità:
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro:
no
Con funzione memoria:
sì
Con programma astronomico:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Blocco di sicurezza:
sì
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Generatore casuale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Qualità del materiale:
Duroplast
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Potenza di commutazione massima:
920 W
Autonomia:
0 h
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
60...60 Hz


