VIMAR SPA - VIWR16960.B Due pulsanti semplici bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352616639
Codice prodotto
VIWR16960.B
Cod. produttore
R16960.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
200
Tensione nominale:
29 V
Numero di poli:
0
Con contatto di segnalazione:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9001
Profondità del dispositivo:
34.3 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
49.8 mm
Altezza del dispositivo:
50.1 mm


