AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4011851 E14 15X54 PC 230V 3 LED BIANCO

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011851 E14 15X54 PC 230V 3 LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241196680

Codice prodotto

WIM4011851

Cod. produttore

4011851

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo tubolare_E14 3LED BIANCO 230VAC/DC 0,005A 15x54mm