AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT202100 L 2/10 230 FF SPD TIPO 2 IN 10 KA TT E

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT202100 L 2/10 230 FF SPD TIPO 2 IN 10 KA TT E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.25 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320504

Codice prodotto

ZOT202100

Cod. produttore

202100

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.25 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.25 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 2/10 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione, fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), in sistemi TN o TT in combinazione con SPD tipo N-PE modello I 52 o I 12 quando e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiL 2/10 230 ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT;Corrente nominale di scarica:10 kA 8/20 ?s;Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione;E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione dellacorrente seguente di rete dopo l'intervento;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.