Le nostre categorie:
2762 prodotti
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Con regolazione della temperatura: no
Materiale: Stagno/rame
Contenuto di stagno: 99 %
Diametro: 1 mm
Lunghezza: 195 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: sì
Memoria del valore istantaneo (data hold): no
Lunghezza: 215 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 77.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Colore del corpo: Nero
Altezza: 115 mm
Profondità: 155 mm
Larghezza: 255 mm