Le nostre categorie:
2762 prodotti
Fattore di potenza: 0.7
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 100...240 V
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 800 A
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 800 A
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Colore del corpo: Bianco
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza: 27.65 mm
Profondità: 76.7 mm
Larghezza: 140 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Colore del corpo: Rosso
Grado di protezione (IP): IP65