Le nostre categorie:
2762 prodotti
Idoneo per l'installazione su superfici: no
Programmabile: no
Numero dei canali di colore: 1
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 10 Ah
Collegamento 2: Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 3
Lunghezza: 159 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 1400 A
Adatto per connettore RJ: sì