Le nostre categorie:
2762 prodotti
Diametro del foro: 19 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Diametro del foro: 19 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Diametro del foro: 19 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Diametro del foro: 19 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 10...30 V
Attacco lampada: E14
Numero di prese multistandard universali: 6
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2 Ah
Lunghezza: 103 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: Unipolare