Le nostre categorie:
2762 prodotti
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Numero di prese multistandard universali: 6
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 10...30 V
Attacco lampada: BAY15d
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 10...30 V
Attacco lampada: BA15d
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Fattore di potenza: 0.9
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 20 mm
Flusso luminoso: 1000 lm
Corrente nominale: 350 mA
Tipologia: Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale: 4.8 V
Numero di celle: 4
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Schermato: sì