Le nostre categorie:
2830 prodotti
Larghezza dell'apparecchio: 28.5 mm
Altezza dell'apparecchio: 45 mm
Corrente d'uscita max.: 3400 mA
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 90 W
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 21 W
Altezza: 24 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 52 mm
Portata: 1900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR6
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 18 Ah
Memoria dei valori misurati: sì
Interfaccia: sì
Memoria del valore istantaneo (data hold): sì
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Altra designazione: SC
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V