Le nostre categorie:
2830 prodotti
Memoria dei valori misurati: sì
Interfaccia: sì
Memoria del valore istantaneo (data hold): sì
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Altra designazione: SC
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 4 V
20h capacità: 3 Ah
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 28 mm
Attacco lampada: G13
Portata: 1200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 25.8 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Diametro della punta/larghezza della punta: 4 mm
Tensione nominale: 10...15 V
Lunghezza: 18 mm
Attacco lampada: G4
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Adatto per rame: no
Adatto per acqua potabile: no
Peso netto: 50 g
Tipo di connettore collegamento 1: HDMI
Tipo di connettore collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 1: Connettore