Le nostre categorie:
2830 prodotti
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 300 W
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Categoria: 6
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Maschio (connettore)
Collegamento: Connettore DIN
Peso: 12 kg
Grado di efficacia max.: 85 %
potenza nominale in uscita AC: 3000...3000 W
Peso: 6 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, gel)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 200 Ah
Peso: 3.9 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 2000...2000 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 80 Ah
Altezza: 130 mm
Profondità: 210 mm
Larghezza: 260 mm
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 3000 A