Le nostre categorie:
2830 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 3000 A
Colore del corpo: Nero
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 30 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Potenza totale: 2.2 W
Altezza/profondità: 385 mm
Angolo del fascio luminoso: 120 °
Flusso luminoso: 5250 lm
Corrente nominale: 1750 mA
Portata: 5000 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione IEC: HR20
Colore: Nero
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 12 W
Tipologia: Maschio (connettore)
Collegamento: Connettore jack da 3,5 mm
Tipologia: Maschio (connettore)
Collegamento: Connettore DIN