Le nostre categorie:
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Grado di protezione (IP): IP56
Potenza massima per punto di carica: 4 kW
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3