Le nostre categorie:
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 5
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Corrente nominale: 32 A