pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB201FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955172

Codice prodotto

SIE3SU11000AB201FA0

Cod. produttore

3SU11000AB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e l'utilizzo.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze
    • SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS