pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB701BA0 PULS. PIATTO TRASPARENTE 1NA - 3SU11000AB701BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959408

Codice prodotto

SIE3SU11000AB701BA0

Cod. produttore

3SU11000AB701BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
    • Materiale: plastica trasparente
    • Numero di contatti: 1 NO
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto a impieghi industriali e ambienti esterni
    • Trattamento: resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
    • Disponibilità: vari colori, luminoso/non luminoso,diverse altezze di bottone e ghiera

    Benefici per il cliente:

    • Installazione rapida: Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Flessibilità: Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Robustezza: Adatto per ambienti difficili grazie al grado di protezione elevato.
    • Documentazione completa disponibile per un uso ottimale del prodotto.
    • SIRIUS ACT - Performance in Action per un comando e segnalazione affidabili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS