TRADEFORCE - TDM0000460035 FASCETTA NERA 370X4,8MM CF 100PZ - 0000460035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza della banda:
4.8 mmLunghezza nastro:
370 mmCaratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 370 mm
Spessore nastro - 1.25 mm
Diametro del fascio - 3.5...103.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 230 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
7630268401153
Codice prodotto
TDM0000460035
Cod. produttore
0000460035
Produttore
TDM
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
370 mm
Spessore nastro:
1.25 mm
Diametro del fascio:
3.5...103.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
230 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2