pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25478 SWISS GARDE HOKUSPOKUS - 25478

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25478 SWISS GARDE HOKUSPOKUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Bianco

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3505100254782

Codice prodotto

NKO25478

Cod. produttore

25478

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

88

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

20 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Carico C:

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

51 mm

Diametro:

44 mm

Larghezza di montaggio:

30 mm

Profondità di incasso:

43 mm

Lunghezza di montaggio:

30 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Rilevatore di movimento con design super piatto e ingresso per interruttore esterno. Ideale per il montaggio su guide profilate o ambienti umidi. Impostazione solo con telecomando o app P IR e Universal RC. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco