NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25476 SWISS GARDE HOKUSPOKUS - 25476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
3505100254768
Codice prodotto
NKO25476
Cod. produttore
25476
Produttore
NKO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Max. portata trasmissione laterale:
4 m
Max. gamma di presenza:
88 m²
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
sì
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Durata di funzionamento max.:
20 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
51 mm
Diametro:
44 mm
Larghezza di montaggio:
30 mm
Profondità di incasso:
43 mm
Lunghezza di montaggio:
30 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm