NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3160 INFRA GARDE 200 MAX - 3160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3505100031604
Codice prodotto
NKO3160
Cod. produttore
3160
Produttore
NKO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Max. gamma di presenza:
31 m²
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
22 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
sì
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
15 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...200 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...45 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...45 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
4.35 A
Min. corrente in transitorio:
1.25 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Larghezza:
75 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm