pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3165 INFRA GARDE 200 MAX - 3165

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3165 INFRA GARDE 200 MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3505100031659

Codice prodotto

NKO3165

Cod. produttore

3165

Produttore

NKO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...200 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

31 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

22 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

sì

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...45 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...45 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

4.35 A

Min. corrente in transitorio:

1.25 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

75 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento per montaggio a parete con campo di rilevamento di 200?. Testa del sensore rotante e inclinabile. Facile da montare con base. Versione colore: nero