pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB103BA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA - 3SU11000AB103BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956711

Codice prodotto

SIE3SU11000AB103BA0

Cod. produttore

3SU11000AB103BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica nera
    • Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione: alta, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: disponibile in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Affidabilità garantita anche in condizioni difficili come polvere e oli.
    • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS