pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11000AB101BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959347

Codice prodotto

SIE3SU11000AB101BA0

Cod. produttore

3SU11000AB101BA0

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipo: ad impulso, 1 NO
    • Installazione: senza attrezzi speciali, solo fori non scanalati
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato, richiede solo una mano
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplice
    • Diverse esecuzioni disponibili per adattarsi a diverse esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS