pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.PLAST.BLU 1NO+1NC MOL - 3SU11000AB503FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Blu

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209937208

Codice prodotto

SIE3SU11000AB503FA0

Cod. produttore

3SU11000AB503FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando innovazione e robustezza in un unico dispositivo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica blu
    • Supporto: 1 NO + 1 NC con morsetti a molla
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
    • Connessione: disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Montaggio semplice con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, non compromessa da polvere, oli o liscivia
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS