pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100222491 TEMFLEX 165 15MM X 10M Y/G - 7100222491

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100222491 TEMFLEX 165 15MM X 10M Y/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

15 mm
Vedi le opzioni disponibili19 mm
Vedi le opzioni disponibili25 mm

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m
Vedi le opzioni disponibili25 m

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde-giallo

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596657458

Codice prodotto

3MI7100222491

Cod. produttore

7100222491

Produttore

3MI

Colore:

Verde-giallo

Larghezza:

15 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

90...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.