pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100184820 TEMFLEX 165 25MM X 25M BLACK - 7100184820

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliGrigio
Vedi le opzioni disponibiliMarrone
Vedi le opzioni disponibiliRosso
Vedi le opzioni disponibiliVerde
Vedi le opzioni disponibiliVerde-giallo

Larghezza:

25 mm
Vedi le opzioni disponibili15 mm

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m
Vedi le opzioni disponibili10 m

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596615045

Codice prodotto

3MI7100184820

Cod. produttore

7100184820

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

90...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.