AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460037 FASCETTA NERA 370X7,6 CF 100PZ

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm
Vedi le opzioni disponibili2.5 mm
Vedi le opzioni disponibili3.6 mm
Vedi le opzioni disponibili4.6 mm
Vedi le opzioni disponibili4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

370 mm
Vedi le opzioni disponibili100 mm
Vedi le opzioni disponibili140 mm
Vedi le opzioni disponibili150 mm
Vedi le opzioni disponibili300 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N
Vedi le opzioni disponibili80 N
Vedi le opzioni disponibili180 N
Vedi le opzioni disponibili230 N

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403003

Codice prodotto

TDM0000460037

Cod. produttore

0000460037

Produttore

TDM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

370 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

8.5...103.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.