pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB701FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.TRAS 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB701FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958210

Codice prodotto

SIE3SU11500AB701FA0

Cod. produttore

3SU11500AB701FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offre un design robusto e un montaggio semplificato.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, trasparente
    • Bottone: piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: uno strumento non necessario, può essere eseguito con una sola mano

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alla connettività avanzata
    • Flessibilità nell'ordine e nella configurazione tramite configuratore online grafico
    • Resistenza alla polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS