pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB301BA0 PULS. PIATTO GIALLO 1NA - 3SU11500AB301BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958302

Codice prodotto

SIE3SU11500AB301BA0

Cod. produttore

3SU11500AB301BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act 22 mm rotondo in metallo

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: metallo lucido, giallo
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
    • Modalità di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione
    • Opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata, facilitando l'installazione con fori di montaggio semplici
    • Elevata resistenza contro polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento multiple
    • Documentazione completa disponibile, tra cui manuale e schema di collegamento
    • Apparecchi altamente performanti e semplicemente perfetti per ogni applicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS