pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB501BA0 PULS. PIATTO BLU 1NA - 3SU11500AB501BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958326

Codice prodotto

SIE3SU11500AB501BA0

Cod. produttore

3SU11500AB501BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante Sirius Act è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, plastica pregiata
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso, 1 NO
    • Montaggio: facile con un solo gesto e senza strumenti speciali
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: robusto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile
    • Esecuzioni: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce che riduce i tempi di installazione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Facilità nella scelta e ordinazione tramite configuratore online
    • Accesso a documentazione completa per supporto operativo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS