pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11500AB101BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958289

Codice prodotto

SIE3SU11500AB101BA0

Cod. produttore

3SU11500AB101BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante

    I pulsanti SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo: ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione: alta, contro polvere e liquidi, lavaggio con getto ad alta pressione
    • Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configurazione personalizzabile: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Integrazione di una protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio grazie alle opzioni di connessione avanzate.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione.
    • Alta performance e affidabilità anche in condizioni industriali impegnative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS